Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Monteringsdele 550 dele til Ford

CLIPSSORT. FORD 550 DELE

Varenr. 0964501017

EAN 4068362012808

Prisvisning for kunder efter login
Monteringsdele 550 dele til Ford

Varenr. 0964501017

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Egnet til optimal opbevaring med andre ORSY produkter, f.eks. i Würth systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvogne.
  • Leveres uden kuffert

  • Ideel til andre ORSY produkter som f.eks. systemkufferter eller skuffer i værkstedsvogne takket være gittermålene 4.4.1
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

550 STK

Monteringsdele 550 dele til Ford indeholdt:
Dækhætte, type 6 Uregelmæssig fodform
50 x
Dækhætte, type 6 Uregelmæssig fodform

AFDÆKNINGSCLIP 8,5X12 Ø 17,7

Beskrivelse:
Hoveddiameter: 18 mm 1480335
Mængde: 50 x
50 x
Modholdeklemme med rå modholdefacon

AFDÆKNINGSCLIP 8X15,5 Ø18,7MM

Beskrivelse:
Hoveddiameter: 18.00 mm 1629279, 6725950
Til forbindelse af metalplader, pap, lister eller andre flade komponenter
Mængde: 50 x
50 x
Skruenitte Tilspidser nedad, lukket

SKRUECLIP 17,5 Ø16

Beskrivelse:
Hoveddiameter: 16.00 mm 1007932
Kan skrues i for justerbar montering
Mængde: 50 x
25 x
Clips til indvendig pynteliste, åben

CLIPS

Beskrivelse:
8,10-8,50 mm Hoveddiameter: 13.20 mm
Til fastgørelse af pyntelister på bærekomponenter
Mængde: 25 x
100 x
Modholdeklemme med lille graduering og smal modholdefacon

AFDÆKNINGSCLIP 6X15 Ø 15

Beskrivelse:
Hoveddiameter: 14.00 mm Hovedhøjde: 2.50 mm
Til forbindelse af metalplader, pap, lister eller andre flade komponenter
Mængde: 100 x
25 x
Modholdeklemme med fritstående design

AFDÆKNINGSCLIP 7X22 Ø18

Beskrivelse:
Hoveddiameter: 18.00 mm Min./maks. borehulsdiameter: 7,00-7,40 mm
Til forbindelse af metalplader, pap, lister eller andre flade komponenter
Mængde: 25 x
50 x
Ekspansionsnitte af plast uden hætte, med flere slidser

CLIPS F.KOFANGER VAG+OPEL

Beskrivelse:
Min./maks. borehulsdiameter: 7,90-8,50 mm 16.00 mm
Til hurtig fastgørelse af metalplader, pap og plast
Mængde: 50 x
50 x
Clips til indvendig pynteliste, åben

BEKLÆDNINGSCLIPS-VW/AUDI

Beskrivelse:
8,00-8,20 mm Hoveddiameter: 13.00 mm
Til fastgørelse af pyntelister på bærekomponenter
Mængde: 50 x
50 x
Clips til indvendig pynteliste, lukket

BEKLÆDNINGSCLIPS-FORD

Beskrivelse:
8,00-8,40 mm Hoveddiameter: 13.20 mm
Til fastgørelse af pyntelister på bærekomponenter
Mængde: 50 x
25 x
Ekspansionsnitte af plast med hætte, med flere slidser

SPREDECLIPS (7,75-8,25MM)

Beskrivelse:
1028521, W701054S300
Til hurtig fastgørelse af metalplader, pap og plast
Mængde: 25 x
25 x
Ekspansionsnitte af plast med specialdesign

SPREDECLIP D3,25-6,75MM

Beskrivelse:
Hoveddiameter: 18.00 mm Min./maks. borehulsdiameter: 6,70-6,75 mm
Til hurtig fastgørelse af metalplader, pap og plast
Mængde: 25 x
25 x
Isætningsnitte Med hætte, konisk

SPREDECLIP 8,0X13 Ø20

Beskrivelse:
Hoveddiameter: 19.90 mm 4327144
Til krævende metalpladeforbindelseselementer med nem montering
Mængde: 25 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger