Motorinteriørrens
Motorinteriørrens 957 TUNAP
957 INDVENDIG MOTORRENS 200 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fri for flygtige, organiske forbindelser (VOC'er) og opløsningsmidler
- Indeholder rengøringsmidler med lav viskositet, der giver fremragende rengøringsresultater
- Fjerner olieslamaflejringer fra motoroliesystemet
- Beskytter motoren mod at blive beskadiget som følge af blokerede oliekanaler og boringer
- Indeholder additiver til smøring af komponenter under rengøringsprocessen
- Indeholder ikke klor, fosfater, nitrater eller tungmetaller
- Kan bortskaffes sammen med den brugte olie
- Til olieslamaflejringer
- Ved kompressionstab i området omkring stempelringene
- Til bankende hydrauliske ventilløftere
- Ved olieskift for at sikre, at den nye motorolie ikke er forurenet med resterende brugt olie
Tilsæt rensevæske i motorolien før hvert olieskift. Olien må ikke falde til under minimumsniveauet. Lad motoren køre i tomgang i maks. 20 minutter, mens køretøjet holder stille. Skift derefter olie og filter straks.
Indhold | 200 ml |
Farve | Gulbrun |
Lugt/duft | Opløsningsmiddel-lignende |
Kemisk basis | Oil |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 4 År |
Massefylde | 0,8425 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 100 °C |