Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vej- og byggepladsmarkeringsspray

Mærkespray vej/byggeplads
MARKERINGSSPRAY, FLUOR. GRØN, 500 ML

Varenr. 089319789

EAN 4046777539721

Prisvisning for kunder efter login
Vej- og byggepladsmarkeringsspray

Varenr. 089319789

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Meget uigennemsigtig maling til vej- og byggepladsmarkeringsspray

Hæfter på mange forskellige materialer


  • Kan bruges på asfalt, græs, jord, sten, beton osv.

  • Kan anvendes på absorberende og ikke-absorberende overflader og på let fugtige/våde overflader


Pigmentering af høj kvalitet


  • Hurtigtørrende markeringsspray med god dækkeevne


Vejrbestandigt og UV-resistent



Velegnet til skrivning, kan påføres over hovedhøjde

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til afmærkning af parkeringspladser, opbevaringsrum, byggepladser og offentlige anlæg.

Instruktioner

Ryst spraydåsen grundigt i mindst 2 minutter før brug. En grov rensning af overfladen anbefales. Sprøjteafstand: ca. 10 cm. Linjebredden kan ændres ved at ændre spraydåsens afstand i højden. Tørretid ca. 5 minutter Anvendelsestemperatur -15°C til 50°C.

Indhold

500 ml

Farve

Neongrøn

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Påføringsstang til mærkespray med hjul

LANGT HÅNDTAG TIL MÆRKESPRAY

Til nem afmærkning, der er skånsom mod din ryg, til længerevarende afmærkningsarbejde indendørs og udendørs.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger