Mørtel rasp
W/ WS-CUT hårdmetalklinge
WS-CUT KARBID KLINGE/RASP T.FUGER 85X62
Varenr.
069610149
EAN 4050641836410
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kombineret segmentklinge og slibeblad
Fleksibel klinge
- Den unikke form muliggør, at man både kan skære og slibe helt ud i alle hjørner
Tidsbesparende
- Skærer flisefugen væk omkring flisen og rasper det resterende fliseklæber væk fra overfladen, og det er derfor muligt at skifte en beskadiget flise i én arbejdsgang uden at skifte værktøj
Flere funktioner
- Kan både skære og slibe samt fjerne mørtelfuger mellem fliser og fliseklæber
Anvendelsesområde
Anvendes til udskæring af fuger mellem gulv og vægfliser samt bortslibning af mørtel og fliseklæber, f.eks. ved udskiftning af beskadigede fliser.
Tykkelse | 2,10 mm |
Materiale | Wolframkarbid |
Egnede maskiner | Fein Supercut (400 W) |