Multi-sækkevogn
Alu sækkevogn 4-I-1 Multi JUMBO
SÆKKEVOGN ALU 4 I 1 MULTI 250/450 KG
Varenr. 0962450025
EAN 4068362131622
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
Alu sækkevogn 4-I-1 Multi JUMBO er en alsidig og robust løsning med en imponerende bæreevne, der gør den ideel til tunge løft. Den brede tåplade og store gummihjul sikrer stabilitet og nem manøvrering, mens det lette aluminiumsdesign gør den nem at håndtere.
- JUMBO Multi-sækkevogn er en alsidig og multifunktionel løsning, der kan tilpasses til fire forskellige positioner, hvilket gør den ideel til en lang række opgaver
- Fremstillet i kvalitetsaluminium, hvilket gør den både let og stærk
- Den brede tåplade sikrer stabilitet og nem håndtering af større genstande
- Massive gummihjul med stor diameter giver fremragende manøvreringsevne og stabilitet på forskellige underlag
- Imponerende bæreevne gør den ideel til tunge løft, uanset om det er som 2-hjulet sækkevogn eller 4-hjulet ladvogn
- Praktisk låsemekanisme gør det let at skifte mellem positionerne med én hånd og uden brug af værktøj
- Sort dækfarve og fuldgummi materiale sikrer holdbarhed og lang levetid
Tåpladebredde | 45,5 cm |
Tåpladedybde | 21 cm |
Tåpladetykkelse | 3 mm |
Bæreevne | 450 kg |
Hjuldiameter | 260 mm |
Hjul, materiale | Gummi |
Højde | 122 cm |
Håndtagshøjde | 122 cm |
Bredde | 50 cm |
Dybde | 22 cm |
Dækfarve | Sort |
Dæk, materiale | Vollgummi |
Indkøbsvognskasse, materiale | Aluminiumplade |