Multiblade, trestjernet metalbajonetsavklinge
Bajonetsavklinge 3S, Multiblade, metal
BAJONETSAVKL.150MM 6T.. MULTIBLADE 5STK








Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Enestående klinge til byggepladser, da det er muligt at arbejde kontinuerligt med én klinge, hvilket overflødiggør unødvendig udskiftning af bajonetsavklingerne.
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til metalbajonetsavklinger skal du sørge for køling, reducere antallet af slag og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger bajonetsavklingernes levetid.
Længde (L) | 150 mm |
Min./maks. afstand mellem tænderne | 1,8-3,2 mm |
Tykkelse | 0.9 mm |
Særligt velegnet til | Metalprofiler og rør, Tykke metalplader, Tynde metalplader, Metalprofiler og rør, Aluminium, Ikke-jernholdigt tungmetal |
Min./maks. materialetykkelse | 1-8 mm |
Antal stykker | 5 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)