Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Multifuge

Multifuge, MS fugemasse
MULTIFUGE GRÅ, 290 ML.

Varenr. 0892320620

EAN 4050641552297

Prisvisning for kunder efter login
Multifuge

Varenr. 0892320620
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
Elastisk, neutral en-komponent tætningsmasse af høj kvalitet

Lugtfri


  • Indeholder ikke isocyanater, opløsningsmidler, silikone og syre


Bestandig over for ælde og vejrets indflydelse


  • Farve- og UV-bestandig


God vedhæftning


  • Ekstra god vedhæftning uden primer på materialer såsom beton, gasbeton, puds, murværk, lakeret træ, gips, hård plast, aluminium og metal


Hvide varianter kan i sjældne tilfælde blive gule. Dette er ikke en fejl i produktet, og det påvirker ikke produktets egenskaber.

Testet iht. EN 15651-1.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendes til tætning af fuger med stor bevægelighed og til fugning ved murværk, bygningselementer, døre, vinduer, gulve og vægge.

Instruktioner

Underlaget skal være rent og fri for fedt. Fugen skal være ca. halvt så dyb som bred. Ved dybe fuger bruges bagstop for at opnå den rigtige fugedybde og for at undgå trepunktshæftning. En fugemasse bør kun Multifugen kan overmales med vandbaseret maling. Andre systemer bør testes først.

Indhold

290 ml

Kemisk basis

MS-polymer

Farve

Grå

Tæthed/betingelser

1,45 g/cm³ / ved 23 °C

Shore A-hårdhed

25+-5

Gennemhærdningstid/betingelser

2 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 35 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 90 °C

Min. brudforlængelse

900 %

Min. tid for hindedannelse

10 min.

Betingelser for hindedannelsestid

Ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed

Kan gencoates/kan males over

Ja

Belægningskompatibilitet

Ja

Holdbarhed fra produktion/betingelser

12 Måned/Måneder / ved > 0 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger