Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Multimeter, 6100EVSE ELMA

Digitalt multimeter ELMA 6100 EVSE
DIGITAL MULTIMETER ELMA 6100 EVSE

Varenr. 9501014294

EAN 5706445840656

Prisvisning for kunder efter login
Multimeter, 6100EVSE ELMA

Varenr. 9501014294
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
Robust sand RMS AC/DC minimultimeter udstyret med bluetoothfunktion
Kategori for overspændingsbeskyttelse KAT III/600V
Med Bluetooth-teknologi-funktion og den gratis APP Elma Link som findes både til iOS og Android bliver Elma 6100BT til et sikkert og smart dokumentationsværktøj. Se dit display direkte på din Android/iOS device og foretag målinger i sikker afstand fra farlig spænding. Se og optag alle værdier, kurver og grafer direkte på telefonen. Gem og tilknyt billede og kommentar til målingen og del f.eks. via mail.

Multimeter


  • Måler strøm, spænding, frekvens, kapacitet, modstand og gennemgang.

  • Speciel ekstern strømtang

  • EVSE funktion omsætter CP signal fra EVSE ladestik for elbil direkte til ampereværdi.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til måling af strøm, spænding, frekvens, kapacitet, modstand og gennemgang.

Typebeskrivelse

Elma 6100EVSE er et robust sand RMS AC/DC minimultimeter udstyret med Bluetoothfunktion. Instrumentet måler strøm, spænding, frekvens, kapacitet, modstand og gennemgang. Yderligere er instrumentet udstyret med specielt område for ekstern strømtang og mulighed for måling helt op til 3000A med flextang (ElmaFlex 430).

Den unikke EVSE funktion i Elma 6100EVSE omsætter desuden CP signal fra EVSE ladestik for elbil, direkte til ampereværdi. Anvendes den f.eks. med Elma EVSE-200 (findes som tilbehør her på siden) kan CP DutyCycle signalet fra laderen aflæses direkte som ampere, i stedet for klassisk Hz% signal. Så indstil f.eks. Elma EVSE-200 CP omskifter på 32A, som simulerer at bilen "beder" om 32A, og aflæs elbilsladerens svar hvad den kan tilbyde, direkte som f.eks. 16A.

Med Bluetoothfunktionen og den gratis APP Elma Link som findes både til iOS og Android bliver Elma 6100BT til et sikkert og smart dokumentationsværktøj. Se dit display direkte på din Android/iOS device og foretag målinger i sikker afstand fra farlig spænding. Se og optag alle værdier, kurver og grafer direkte på telefonen. Gem og tilknyt billede og kommentar til målingen og del f.eks. via mail.

Visning

LCD

Maks. måleområde for spænding 2

600 V/AC

Maks. måleområde for spænding 3

1000 V/DC

Min. frekvensbåndbredde

10 MHz

Automatisk slukning

15 min

Kategori for overspændingsbeskyttelse

KAT III/600V

Batteribetegnelse

Micro AAA, LR03

Antal batterier

2 STK

Længde x bredde x højde

121 x 67 x 35 mm

Inkluderet i leveringen

Leveres med prøveledninger, batterier og manual

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger