Multiprofilfræser til træ Med kuglelejeføring
Træ mlti-prfl lll cttr m. bll bearng
FRÆSER TIL TRÆ, Ø36,7X21X8
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
God stabilitet og koncentricitet, præcise konturer og en lang levetid
Fremstillet af førsteklasses stål og slidstærkt hårdmetal
Sikkert og fejlfrit arbejde
Takket være hårdlodning af skærkanter i hårdmetal
Sikker opbevaring af fræsere
Takket være den medfølgende genbrugsemballage
Kugleleje
Diameter 12,7 mm
Velegnet til håndoverfræsere
![]() | |
Diameter (D) | 36,7 mm |
Længde (L) | 61 mm |
Effektiv længde (NL) | 21 mm |
Radius (R) | 6 mm |
Skaftdiameter (d) | 8 mm |
Egnet til maskintype | Håndoverfræser |
Skæræg, materiale | Karbid |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)