Skralderinggaffelnøgle Multiprofil til fem skruehoveddrev
Multiskralde-ringgaffelnøgle
MULTIRINGGAFFELNØGLE 12MM
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specialværktøj med ring- og gaffelside
- Velegnet til sekskant metrisk, firkantet metrisk, 12-kant metrisk, sekskant tomme, udvendig TX
- Den ekstremt stærke gaffelside med 15° forskydning løsner selv fastklemte skruer
- Skralden på ringsiden med 15° forskydning bruges til at spænde de mest almindelige skruetyper
- Ringsiden er fintandet med 72 tænder til hurtig og ubesværet tilspænding
- Vendegrebet bruges til nemt at skifte mellem rotation med og mod uret: Dette gør det muligt at bruge værktøjet med én hånd
- Dens alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Meget høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede og højglanspolerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den lange levetid af multiringgaffelnøglen med skralde reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Dette er et ekspertværktøj, derfor er ringsiden kun egnet til at løsne bolte i et begrænset omfang.
Løsn boltene ved hjælp af den åbne ende, og spænd dem vha. skraldemekanismen i ringenden
Nøglevidde (SW) | 12 mm |
Længde (L) | 175 mm |
Mulige anvendelser, 6-sidet/12-sidet, metrisk | 12 mm |
Mulige anvendelser, 6-sidet, britisk standard | 15/32 |
Mulige anvendelser, udvendig TX | E16 |
Mulige anvendelser, 4-sidet | 10 mm |
Tykkelse for kæbe (a1) | 5,5 mm |
Ringtykkelse (a2) | 9,05 mm |
Kæbernes bredde (udvendig) (b1) | 25 mm |
Udvendig diameter for ring (d) | 23,5 mm |
Maks. moment (F max.) | 89 Nm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Overflade | Krom |