Murværkspærre LDPE
Murværksspærre, LDPE
PE MURFOLIE 50CMX25MTR
Varenr. 0818900405
EAN 4045989775736
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Brudbestandig og varmebestandig ved lave temperaturer. Der opstår ikke revner ved påføring.
Rådner ikke, modstandsdygtig over for rødder.
Også velegnet til dækning af overflader.
- Beskytter mod faldende genstande
- Skridsikker - præget på begge sider
- Kan bruges flere gange
Generelt testcertifikat P-AB/24440/41-2015
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Materiale | LDPE - Low Density Polyethylen |
Farve | Sort, Grå |
Længde | 25 m |
Bredde | 50 cm |
Tykkelse | 0,35 mm |
Bestandighed mod vandindtrængning | Vandtæt i overensstemmelse med DIN EN 14909 |
Betingelser for bestandighed over for vandindtrængning | i overensstemmelse med EN 1928 |
Min./maks. temperaturforhold | -50 til 80 °C |