Nature bukser
Elastiske bukser, Nature
ARBEJDSBUKS NATURE SORT STR 56
MODYF
Varenr.
M403332433
EAN 4251402713593
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.




Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Smarte bukser med moderne snit og maksimal bevægelsesfrihed.
- Elastisk lærredsstof (meget slidstærkt), meget holdbart, let at vedligeholde
- 2 forlommer, 2 baglommer, lårlomme, lomme til tommestok, e-Care-telefonlomme
- Reflekterende indlæg, ergonomisk snit i knæområdet
- Ventilationslynlås, tredobbelte sømme, strækbælte
- Knælomme lavet af CORDURA® (ekstremt slidstærk), certificeret i overensstemmelse med EN 14404
CORDURA® er et registreret varemærke tilhørende INVISTA Technologies S.à.r.l., Schweiz.
Farve | Tjæresort |
Størrelse | 56 |
Størrelse FR/ES/PT/BE | 50 |
Materiale | 64 % bomuld, 34 % polyester, 2 % elastan |
Stofvægt pr. m2 | 300 g |
Standarder | EN 14404 |
EN-standard | 14404 |
Knæpude, materiale | 100 % Cordura® 500D |
Knæpudefarve | Sort |
Kan vaskes ved | 60 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |