Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Nature bukser

Elastiske bukser, Nature
ARBEJDSBUKS NATURE SORT STR 94
MODYF

Varenr. M403332459
EAN 4251402713623

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Smarte bukser med moderne snit og maksimal bevægelsesfrihed.
  • Elastisk lærredsstof (meget slidstærkt), meget holdbart, let at vedligeholde

  • 2 forlommer, 2 baglommer, lårlomme, lomme til tommestok, e-Care-telefonlomme

  • Reflekterende indlæg, ergonomisk snit i knæområdet

  • Ventilationslynlås, tredobbelte sømme, strækbælte

  • Knælomme lavet af CORDURA® (ekstremt slidstærk), certificeret i overensstemmelse med EN 14404

CORDURA® er et registreret varemærke tilhørende INVISTA Technologies S.à.r.l., Schweiz.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Tjæresort

Størrelse

94

Størrelse FR/ES/PT/BE

40L

Materiale

64 % bomuld, 34 % polyester, 2 % elastan

Stofvægt pr. m2

300 g

Standarder

EN 14404

EN-standard

14404

Knæpude, materiale

100 % Cordura® 500D

Knæpudefarve

Sort

Kan vaskes ved

60 °C

Plejeinstruktioner

Brug ikke blegemiddel
Må ikke tørres i tørretumbler
Strygning ved lav temperaturer
Må ikke renses

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger