Nødstop til spændingsomformere
Nødstop til spændingsomformer
NØDSTOP KONTAKT TIL VOLTAGE KONVERTER
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- I overensstemmelse med DIN VDE 0100-717 (VDE0100-717):2010-10
- Inklusive tilslutningsledning (4 m)
- Uden vippekontakt
![]() | |
Længde | 67 mm |
Højde | 80 mm |
Bredde | 67 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0.280 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!