Nedløbsfolie
Nedløbsfolie
NEDLØBSFOLIE 150 MTR
Varenr. 0818070150
EAN 4038898543282
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Pålidelig facadebeskyttelse
- Billigere end plastrør
- Faldrørsreserven kan bruges til alle drænrør med en diameter på op til 150 mm
Nem at bruge
- Hurtig og nem at montere og afmontere
- Praktisk dispenser letter monteringen
Faldrørsreserven anvendes, når faldrøret er fjernet midlertidigt, f.eks. ved maler- eller blikkenslagerarbejde. Regnvandet løber så gennem folierøret i stedet for ned ad facaden.
Sæt dispenseren på jorden, og træk faldrørsreserven opad mod afløbsforbindelsesstykket. Brug kabelbindere eller tape til at fastgøre faldrørsreserven til afløbsforbindelsesstykket. Vi anbefaler desuden, at faldrørsreserven sikres i midten og forneden.
Materiale | PE - polyethylene |
Folietykkelse | 0,14 mm |
Diameter (Ø) | 200 mm |
Rullelængde | 150 m |
Supplerende artikler | Kabelbindere, art.nr. 0502 ... , tape, art.nr. 0992 ... , klinger, art.nr. 0715 ... |