Neon High-vis bukser, klasse 2
High-visibility bukser neon klasse 2
HIGH VIS BUKSER, GUL STR 46
MODYF
Varenr.
M410080423
EAN 4251402747895
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
Disse innovative high-vis bukser giver maksimal bevægelsesfrihed takket være deres stretchstof. Det høje bomuldsindhold sikrer også maksimal komfort uden at gå på kompromis med slidstyrken.
- Holdbart stretchmateriale, hurtigtørrende, easy-care
- 2 forlommer, 2 forstærkede baglommer med lynlås på den højre, lårlomme, lomme til tommestok, lomme til mobiltelefon, hammerløkke
- LOXY®-reflekser
- Tredobbelt syede sømme, ergonomisk form i knæområdet
- Knælommer, certificeret iht. EN 14404
- EN ISO 20471 klasse 2
LOXY® er et registreret varemærke tilhørende Loxy AS NO.
Farve | Gul |
Størrelse | 46 |
Størrelse FR/ES/PT/BE | 40 |
Materiale | 74 % polyester, 22 % bomuld, 4 % elastan |
Stofvægt pr. m2 | 250 g |
Kan vaskes ved | 60 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |