Neon high-visibility T-shirt, klasse 2
High-visibility T-shirt, neon, klasse 2
HIGH VIS T-SHIRT, GUL STR L
MODYF
Varenr.
M409261002
EAN 4251402749615
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
Den meget synlige T-shirt har unik komfort takket være det høje bomuldsindhold.
- Bevarer den ideelle kropstemperatur, skånsom mod huden
- EN20471 klasse 2 (størrelse XS klasse 1) med ekstra refleksstriber på ærmet
- Klasse 3 i kombination med neonshorts med høj synlighed
- Certificeret i henhold til UV-standard 801, UPF 40, elastiske LOXY®reflekser
LOXY® er et registreret varemærke tilhørende Loxy AS NO.
Farve | Gul |
Størrelse | L |
Materiale | 55 % bomuld, 45 % polyester |
Stofvægt pr. m2 | 170 g |
Standarder | EN 20471 |
EN-standard | 20471 |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |