Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Neon high-vis parka, 3-i-1, klasse 3

High-visibility parka 3-i-1 neon, klasse 3
HIGH VIS PARKA 3-I-1, GUL STR L
MODYF

Varenr. M409283002
EAN 4251402749295

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Denne meget synlige og multifunktionelle high-vis jakke giver maksimal bevægelsesfrihed takket være dens 4-vejs stretchstof. Den sikrer også pålidelig varme, tørhed og sikkerhed på ethvert tidspunkt af året.
  • 4-vejs stretchmateriale, åndbart, vandtæt (10.000 mm vandsøjle), Teflon-belægning (olie- og benzinresistent)

  • 2 brystlommer, 3 kuglepenslommer, 2 forlommer med lynlås, Napoleon-lommer, inderlomme med lynlås

  • LOXY®-reflekser, svejsede sømme, aftagelig og justerbar hætte (også ideel til hjelmbrugere)

  • Høj fleecekrave, justerbare manchetter/linning, ergonomiske ærmer, ID-kortholder

  • EN 20471 klasse 3-certificeret vatteret inderjakke med lommer og LOXY®-reflekser, EN 14058

  • EN 20471 klasse 3 (størrelse XS klasse 2), EN 343 klasse 3/3

LOXY® er et registreret varemærke tilhørende Loxy AS NO.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Gul
Antracit

Størrelse

L

Materiale

100 % Oxford polyester

Stofvægt pr. m2

230 g

Standarder

EN 20471, EN 343, EN 14058

Foring, materiale

100 % polyester

Polstring

100 % polyester

Polstring pr. m², belægningsvægt

120 g

Kan vaskes ved

40 °C

Plejeinstruktioner

Brug ikke blegemiddel
Må ikke tørres i tørretumbler
Må ikke stryges
Må ikke renses

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger