Neon high-vis polstret jakke, klasse 3
High-visibility jakke, neon, polstret, klasse 3
HIGH VIS FORET JAKKE, GUL STR L
MODYF
Varenr.
M409279002
EAN 4251402749455
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
Denne holdbare, meget synlige vinterjakke er fremstillet af 4-vejs stretchstof og imponerer med sit høje komfortniveau. Den holder kroppen varm og tør på ethvert job og er derfor perfekt til kolde dage.
- Varmt polstret 4-vejs stretchmateriale, åndbart, vandtæt (10.000 mm vandsøjle), Teflon-belægning (olie- og benzinresistent)
- 2 brystlommer, 3 kuglepenslommer, 2 forlommer med lynlås, Napoleon-lommer, inderlomme med lynlås, varmt lommefor
- LOXY®-reflekser, svejsede sømme, aftagelig og justerbar hætte (også ideel til hjelmbrugere)
- Høj fleecekrave, justerbare manchetter med elastisk vindbeskyttelse, ergonomiske ærmer, længere ryg, ID-kortholder
- EN 20471 klasse 3 (størrelse XS klasse 2), EN 343 klasse standard 3, OEKO-TEX®
LOXY® er et registreret varemærke tilhørende Loxy AS NO.
Farve | Gul |
Størrelse | L |
Materiale | 100 % Oxford polyester |
Stofvægt pr. m2 | 230 g |
Standarder | EN 20471, EN 343 |
Foring, materiale | 100 % polyester |
Polstring | 100 % polyester |
Polstring pr. m², belægningsvægt | 140 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Tørretumbling ved lav temperatur |