Neutral silikone
Neutral silikone
SILIKON FA151 NEUTRAL TRANSPARENT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til universel brug
- UV-bestandig
Godkendt efter EN 15651-1+2.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Datablad(X)
Denne 1-komponent-silikonefugemasse er specielt egnet til forsegling af indendørs og udendørs fuger og samlinger. Den har langvarig og god vedhæftning på de fleste lukkede porøse overflader såsom anodiseret aluminium, polyacrylat, polykarbonat, malet eller bejdset træ, glas og coatede overflader.
Underlaget skal være rent og fri for fedt og snavs. En fugemasse bør kun hæfte på to sider. En hæftning på underlaget vil medføre revner i fugemassen, når denne bevæger sig. Ved dybe fuger bruges bagstop for at opnå den rigtige fugedybde og for at undgå trepunktshæftning.
Der bør primes på porøse og sugende overflader samt på cement, beton, sten og lign. Ved anvendelse på marmor og granit bør produktet testes først.
Indhold | 310 ml |
Kemisk basis | Silikoneolie |
Farve | Transparent |
Min. tid for hindedannelse | 5 min. |
Massefylde | 1 g/cm³ |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!