Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Neutraliseringsopløsning

Neutraliseringsopløsning 936 TUNAP
936 NEUTRALISERINGSOPLØSNING 200 ML

Varenr. GT00103684

EAN 4065746465915

Prisvisning for kunder efter login
Neutraliseringsopløsning

Varenr. GT00103684
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
Neutraliseringsopløsning til 933 ventilrensningsgranulat. Opløser pålideligt og hurtigt restpartikler af rensningsgranulat i ventilområdet for at sikre, at der ikke kommer faste komponenter ind i forbrændingskammeret.
  • Specielt udviklet til 933 ventilrensningsgranulat

  • Enkel og pålidelig brug

  • Ingen farlige stoffer

  • Indeholder ikke allergifremkaldende ingredienser

  • Ingen faremærkning (faresymboler, faretekst)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Efter rensning af indtagsventiler og indtagskanaler med 933 ventilrensningsgranulat og 13400 ventilrensesystem

  • Til neutralisering og opløsning af restpartikler fra 933 ventilrensningsgranulat
Instruktioner

Sprøjt neutraliseringsopløsningen ind i indsugningskanalen i retning mod ventilerne. Dæk derefter indsugningskanalen med en klud, og sug eller blæs væsken ud.

Indhold

200 ml

Farve

Farveløs, Klar

Lugt/duft

Karakteristisk

Kemisk basis

Vandig opløsning

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24

Massefylde

1 g/cm³

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger