Nippelskrue
Stål, zinkbelagt, H2, med gevindskåret spids
Varenr. 0185574100
EAN 4011231240338
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
Til spændeprofiler, rullegardinskinner og beklædninger
Med gevindspids
Til anvendelse i plastprofiler
- Direkte fastgørelse uden forboring
- Præcis iskruning med spændingsabsorberende sfærisk forsænkning under hovedet
- Præcis centrering
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Nominel diameter (d1) | 4 mm |
Længde (l1) | 10 mm |
Spændediameter (d2) | 7,4 mm |
Hoveddiameter (dk) | 10,4 mm |
Hovedhøjde (k1) | 5,8 mm |
Egnet til profil | Rehau, Thyssen, Gromathic, O & S, Plus Plan, Helmitin |
Indvendig kærv | H2 |
Ydeevnedeklaration (EU-CPR) | Nej |
Spidsens form | Spids med gevind |