Nitrilhandske AquaStop
Beskyttelseshandske, nitril, AquaStop
AQUASTOP VANDTÆT MONTAGEHANDSKE, STR. 8
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
Vandtæt beskyttelseshandske af høj kvalitet til mange anvendelser under glatte eller våde forhold
- 3/4 dobbeltdyppet nitrilhandske, dobbeltdyppet i to farver
- Vandtæt, god mekanisk styrke og komfortabel
- Tætsiddende pasform for fremragende greb
Anvendelsesområde
Velegnet til monteringsarbejde i våde og fedtede miljøer, f.eks. i industri, autoværksteder, renovering, murerarbejde osv.
Størrelse | 8 |
Strikkefasthed | 15 |
Foring, materiale | Lycra® |
Belægning, materiale | Nitril/nitrilskum |
Materiale | Nitril |
Standarder | EN 388, EN 420 |
Kategori | 2 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!