Nittemøtrik med fladhoved og riflet skaft
Fladhoved stål forzinket riflet skaft åben
RH NITTEMØTRIK FZB (3,0-5,5) 10,9X20 M8
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Krom(VI)-fri: opfylder EU-direktivet om udrangerede køretøjer
- Nittemøtrikker kombinerer to typer fastgørelse: En blindnitteforbindelse og en ekstra skrueforbindelse.
- Dette muliggør primært, at skrueforbindelser kan anvendes i relativt tyndvæggede konstruktionselementer.
Fordele ved riflet skaft:
- Øget tilspændingsmoment og modstandsdygtighed mod vridning
- Velegnet til fastgørelse af alle materialer, især aluminium, plast og glasfiber
De angivne udtrækningsværdier er vejledende værdier, og af denne grund kan oplysninger variere afhængigt af emnet, det borede huls tolerance og ujævnheder i overfladen.
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M8 |
Længde (l1) | 20 mm |
Hoveddiameter (d1) | 15,0 mm |
Udvendig diameter (d2) | 10,9 mm |
Hovedhøjde (k1) | 1,6 mm |
Min./maks. spændeområde (s1) | 3,0-5,5 mm |
Trækbrudsbelastning | 27440 N |
Belastning for forskydningsfraktur | 4410 N |
Maks. tilspændingsmoment | 29 Nm |
Borehulsdiameter | 11,1 mm |
Skaftdetalje | Med riflet skaft |
Hovedtype | Kuppelhoved |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!