Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Nittemøtrik med fladhoved og riflet skaft

Fladhoved aluminium riflet skaft åben
RH RIVNUT ALU M6X8,9X16 MM

Varenr. 09482006

EAN 4050641827456

Prisvisning for kunder efter login
Nittemøtrik med fladhoved og riflet skaft

Varenr. 09482006

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Aluminium med riflet skaft
  • Nittemøtrikker kombinerer to typer fastgørelse: En blindnitteforbindelse og en ekstra skrueforbindelse

  • Dette muliggør primært, at skrueforbindelser kan anvendes i relativt tyndvæggede konstruktionselementer
Bemærk

De angivne værdier for den maksimale trækkraft på gevindet og det maksimale tilspændingsmoment er vejledende værdier. Af denne grund kan oplysningerne variere afhængigt af emnet, det borede huls tolerance og ujævnheder i overfladen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Aluminium

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Gevindtype x nominel diameter (D)

M6

Længde (l1)

16 mm

Hoveddiameter (d1)

12 mm

Udvendig diameter (d2)

8,9 mm

Hovedhøjde (k1)

1,6 mm

Min./maks. spændeområde (s1)

0,5-3,0 mm

Trækbrudsbelastning

9300 N

Belastning for forskydningsfraktur

2280 N

Maks. tilspændingsmoment

11,3 Nm

Borehulsdiameter

9,0 mm

Skaftdetalje

Med riflet skaft

Hovedtype

Kuppelhoved

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Nittemøtrikker, rundt fladhoved, sortiment 506 dele i systemkuffert 4.4.1

NITTEMØTRIK FL.H. ALU M3-M8 SORT. 506STK

Aluminium
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Akku blindnittepistol ANG 310

AKKU NITTEMØTRIK PISTOL ANG 310

Til akku bearbejdning af nittemøtrikker op til M10 AL, op til M8 stål og M6 rustfrit stål.
x 1 stk.
Trykluftnittemøtrikpistol PEG 312

LUFTBLINDNITTE PISTOL PEG312

Den mindste og letteste nittemøtrikenhed med trykluft til hurtig og nem behandling af nittemøtrikker fremstillet af aluminium, stål og rustfrit stål med diameterstørrelser M3-M12