Nittemøtrik med lille undersænket hoved Forzinket stål, blåpassiveret
Lille unders. hoved stål forzk. åben
NITTEMØTRIK UH FZB (0,3-2,0) 10,4X6,3 M4
Varenr. 091740
EAN 4046778982649
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Nittemøtrikker kan bruges som nittede og skrueforbindelser. Som resultat giver de begge sikre forbindelser og muligheden for nemt at montere ekstra komponenter med almindelige skruer
- Montering fra den ene side, hvilket gør den velegnet også til lukkede profiler
- Enkel, hurtig og hovedsageligt automatisk montering
- Det er ikke nødvendigt at undersænke borehullerne
- Ensartet høj monteringskvalitet
- Antirotationsforbindelse med bærende gevind
- Forbedret effektivitet takket være hurtigere drift, sikre forbindelser og øget kvalitet
De angivne udtrækningsværdier er vejledende værdier, og af denne grund kan oplysninger variere afhængigt af emnet, det borede huls tolerance og ujævnheder i overfladen.
Særligt velegnet til at opnå høj drejemodstand i bløde materialer som aluminium, træ, plast osv.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M4 |
Hoveddiameter (d1) | 7,1 mm |
Udvendig diameter (d2) | 6,3 mm |
Længde (l1) | 10,4 mm |
Hovedhøjde (k1) | 0,45 mm |
Min./maks. spændeområde (s1) | 0,3-2,0 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Trækbrudsbelastning | 6800 N |
Belastning for forskydningsfraktur | 2200 N |
Maks. tilspændingsmoment | 3 Nm |
Borehulsdiameter | 6,4 mm |
Hovedtype | Lille undersænket hoved |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!