Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Nittemøtrik med lille undersænket hoved Forzinket stål, blåpassiveret

Lille unders. hoved stål forzk. åben
NITTEMØTRIK UH FZB (0,5-3,0) 15X9,4 M6

Varenr. 091760

EAN 4046778982816

Prisvisning for kunder efter login
Nittemøtrik med lille undersænket hoved Forzinket stål, blåpassiveret

Varenr. 091760

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Nittemøtrikker kan bruges som nittede og skrueforbindelser. Som resultat giver de begge sikre forbindelser og muligheden for nemt at montere ekstra komponenter med almindelige skruer

  • Montering fra den ene side, hvilket gør den velegnet også til lukkede profiler

  • Enkel, hurtig og hovedsageligt automatisk montering

  • Det er ikke nødvendigt at undersænke borehullerne

  • Ensartet høj monteringskvalitet

  • Antirotationsforbindelse med bærende gevind

  • Forbedret effektivitet takket være hurtigere drift, sikre forbindelser og øget kvalitet
Bemærk

De angivne udtrækningsværdier er vejledende værdier, og af denne grund kan oplysninger variere afhængigt af emnet, det borede huls tolerance og ujævnheder i overfladen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Særligt velegnet til at opnå høj drejemodstand i bløde materialer som aluminium, træ, plast osv.

Gevindtype x nominel diameter (D)

M6

Hoveddiameter (d1)

10,5 mm

Udvendig diameter (d2)

9,4 mm

Længde (l1)

15 mm

Hovedhøjde (k1)

0,60 mm

Min./maks. spændeområde (s1)

0,5-3,0 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Trækbrudsbelastning

15000 N

Belastning for forskydningsfraktur

4400 N

Maks. tilspændingsmoment

10 Nm

Borehulsdiameter

9,5 mm

Hovedtype

Lille undersænket hoved

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Akku blindnittepistol ANG 310

AKKU NITTEMØTRIK PISTOL ANG 310

Til akku bearbejdning af nittemøtrikker op til M10 AL, op til M8 stål og M6 rustfrit stål.
x 1 stk.
Trykluftnittemøtrikpistol PEG 312

LUFTBLINDNITTE PISTOL PEG312

Den mindste og letteste nittemøtrikenhed med trykluft til hurtig og nem behandling af nittemøtrikker fremstillet af aluminium, stål og rustfrit stål med diameterstørrelser M3-M12