Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Nittemøtrik med lille undersænket hoved Forzinket stål, blåpassiveret

Lille unders. hoved stål forzk. åben
NITTEMØTRIK UH FZB (0,5-3,0) 16X10,4 M8

Varenr. 091780

EAN 4046778982847

Prisvisning for kunder efter login
Nittemøtrik med lille undersænket hoved Forzinket stål, blåpassiveret

Varenr. 091780

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Nittemøtrikker kan bruges som nittede og skrueforbindelser. Som resultat giver de begge sikre forbindelser og muligheden for nemt at montere ekstra komponenter med almindelige skruer

  • Montering fra den ene side, hvilket gør den velegnet også til lukkede profiler

  • Enkel, hurtig og hovedsageligt automatisk montering

  • Det er ikke nødvendigt at undersænke borehullerne

  • Ensartet høj monteringskvalitet

  • Antirotationsforbindelse med bærende gevind

  • Forbedret effektivitet takket være hurtigere drift, sikre forbindelser og øget kvalitet
Bemærk

De angivne udtrækningsværdier er vejledende værdier, og af denne grund kan oplysninger variere afhængigt af emnet, det borede huls tolerance og ujævnheder i overfladen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Særligt velegnet til at opnå høj drejemodstand i bløde materialer som aluminium, træ, plast osv.

Gevindtype x nominel diameter (D)

M8

Hoveddiameter (d1)

11,5 mm

Udvendig diameter (d2)

10,4 mm

Længde (l1)

16 mm

Hovedhøjde (k1)

0,60 mm

Min./maks. spændeområde (s1)

0,5-3,0 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Trækbrudsbelastning

22000 N

Belastning for forskydningsfraktur

5200 N

Maks. tilspændingsmoment

25 Nm

Borehulsdiameter

10,5 mm

Hovedtype

Lille undersænket hoved

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Trykluftnittemøtrikpistol PEG 312

LUFTBLINDNITTE PISTOL PEG312

Den mindste og letteste nittemøtrikenhed med trykluft til hurtig og nem behandling af nittemøtrikker fremstillet af aluminium, stål og rustfrit stål med diameterstørrelser M3-M12