Nittemøtrik med undersænket hoved
Undersænket hoved, rustfrit stål A4, åben
UH RIVNUT A4 (1,5-4,0) 9X15,5 M6
Varenr. 094260 6
EAN 4050642959552
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
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Almindelig |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M6 |
Hoveddiameter (d1) | 11,5 mm |
Udvendig diameter (d2) | 8,9 mm |
Længde (l1) | 15,5 mm |
Hovedhøjde (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. spændeområde (s1) | 1,5-4 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Trækbrudsbelastning | 20580 N |
Belastning for forskydningsfraktur | 5560 N |
Maks. tilspændingsmoment | 21 Nm |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!