Nittemøtrik med undersænket hoved og riflet skaft
Undersænket hoved aluminium riflet skaft åben
RIVNUT UH ALU (1,5-4,0) 8,9X15,5 M6
Varenr. 09483206
EAN 4050641827616
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Nittemøtrikker kombinerer to typer fastgørelse: En blindnitteforbindelse og en ekstra skrueforbindelse
- Dette muliggør primært, at skrueforbindelser kan anvendes i relativt tyndvæggede konstruktionselementer
De angivne værdier for den maksimale trækkraft på gevindet og det maksimale tilspændingsmoment er vejledende værdier. Af denne grund kan oplysningerne variere afhængigt af emnet, det borede huls tolerance og ujævnheder i overfladen.
![]() | |
Materiale | Aluminium |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M6 |
Længde (l1) | 15,5 mm |
Hoveddiameter (d1) | 11,5 mm |
Udvendig diameter (d2) | 8,9 mm |
Hovedhøjde (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. spændeområde (s1) | 1,5-4,0 mm |
Trækbrudsbelastning | 9300 N |
Belastning for forskydningsfraktur | 2280 N |
Maks. tilspændingsmoment | 11,3 Nm |
Borehulsdiameter | 9,0 mm |
Skaftdetalje | Med riflet skaft |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!