Nummerpladeskrue rustfri A2
Nummerpladeskrue rustfri A2 TX
NUMMERPLADESKRUE M6X15 RUSTFRI A2 TX25
Varenr. 021086 15
EAN 4099618763861
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Rustfri med TX-kærv
Nummerplader må ikke blive ulæselige, når de skrues på, derfor:
- Sorte hætter anvendes, hvis skruerne sættes på bogstaver eller tal.
- Hvide/pladefarvede hætter anvendes, hvis skruerne sættes på den hvide/farvede nummerpladeoverflade.
Nominel diameter (d1) | 6 mm |
Længde (l1) | 15 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Indvendig kærv | TX25 |