OLIE- OG BRÆNDSTOFABSORBERENDE ARK
Olie- og brændstofspildklud
OLIEABSORBERENDEKLUD HVID 38X45CM 100STK
Varenr. 0899900209
EAN 4068362059322
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
100 % polypropylen konstruktion
Udviklet til exceptionel holdbarhed og højtydende sugeevne, specielt beregnet til brug mod olie og brændstof.
Olieselektiv absorption
Absorberer aktivt olie og brændstof, mens vand frastødes, hvilket er ideelt til marine-, våde miljøer og blandede spildscenarier.
Meget absorberende design
Opfanger og tilbageholder hurtigt spild effektivt, maksimerer oprydningseffektiviteten og minimerer spredning.
Genanvendelig og omkostningseffektiv
Kan vrides op eller drænes til genbrug (hvor det er sikkert/passende), hvilket reducerer langsigtede omkostninger og spild.
Mætningsindikator
Karakteristisk hvid farve bliver synligt mørkere ved mætning, hvilket giver klar indikation for rettidig udskiftning eller opvridning.
Bevarer sikkerheden på arbejdspladsen
Effektiv kontrol af spild for at fremme et renere samt mere sikkert og kompatibelt industrielt eller miljømæssigt arbejdsområde.
Bæredygtig løsning
Genbrug bidrager til miljøansvarlighed ved at reducere engangsaffald sammenlignet med engangsprodukter.
Målrettet anvendelse
Designet til professionel industriel, værkstedsmæssig, marine- og miljømæssig oprydning.
Udbredt anvendt til fjernelse af olieforurening på vandoverfladen, olieaftørring af maskiner og udstyr, beskyttelse mod hav og floder, skibstransport, olieterminaler, kemiske virksomheder til forebyggelse af lækage af olie og petroleumvæske i nødbehandling og rengøringstank til oliedepoter.
Materiale | PP - polypropylen |
Farve | Hvid |
Længde x bredde | 45 x 38 cm |
Længde | 45 cm |
Bredde | 38 cm |
Antal klude | 100 STK |
Vandafvisende | Nej |
Vandabsorbering | 110,2 kg/l |