Få fleksibilitet med nye værkstedsvogne og værktøjssortimenter fra ORSY. Mix sortimenterne, så de matcher dagens opgaver. Værkstedsvognene kan genopfyldes med sortimenter utallige gange, så du altid har det ved hånden, du skal bruge. Sortimenterne er i lækkert karbon-look, har lang holdbarhed og mærkater med størrelsesangivelser, der giver dig overblik. De passer perfekt til ORSY værkstedsvogne, systemkufferter og reoler.
VÆRKSTEDSVOGN, BASIC 8.8
Stabil og rummelig med 7 skuffer, der kan trækkes helt ud. 880 x 520 x 985 mm.
VÆRKSTEDSVOGN, WE 7
Stabil og rummelig værkstedsvogn med mange praktiske detaljer. Kan aflåses. 7 skuffer. 850 x 545 x 1055 mm.
VÆRKSTEDSVOGN, WE XXL
Rummelig værkstedsvogn med træplade til professionel brug på værkstedet. 8 skuffer. Kan aflåses. 1200 x 510 x 1030 mm. Rød.

TOPNØGLESORTIMENT 1/4", 33 DELE
Skruetrækker, skralde, topnøgler, forlængere, kardanled, bitadapter, bit til lige kærv, PH-bits, bits til indvendig sekskant og TX-bits.
TOPNØGLESORTIMENT 1/4", 12 DELE
Sekskantede, lange topnøgleindsatser (4-14 mm)
TOPNØGLESORTIMENT 3/8", 16 DELE
Vendbar skralde, topnøgleindsatser (8-19 mm), forlængere (125 og 250 mm) og kardanled
TOPNØGLESORTIMENT INDV./UDV. TORX, 17 DELE
Topnøgler 40 mm til TX-skruer (E10-E24) og topnøgler 60 mm til TX-skruer (TX20-TX60)
TOPNØGLESORTIMENT 1/2", 23 DELE
Vendbar skralde, sekskantede og korte topnøgler (10-32 mm), forlængere (125 og 250 mm) og kardanled
TOPNØGLESORTIMENT 1/2" TX, 11 DELE
Topnøgler 4-19 mm. Metriske. Længde; 60 mm
TOPNØGLESORTIMENT 1/2" TX, 12 DELE
Topnøgler udvendig til TX-skruer (40 x 120 - 50 x 120 mm og 55 x 140 mm), topnøgler metriske (4 x 60-12 x 140 mm)
TOPNØGLESORTIMENT 1/2", 16 DELE
Topnøgler, lang og metrisk, 10 - 32 mm
TOPNØGLESORTIMENT 1/4" OG 1/2", 56 DELE
Skruetrækker, bit til lige kærv, PH-bits, bits indvendig sekskant, TX-bits, skralder, topnøgleindsatser, forlængere, kardanled og bitadapter
TOPNØGLESORTIMENT 1/4" og 3/8", 31 DELE
Skralder, topnøgleindsatser, forlængere, kardanled og forbindelsesled
TOPNØGLESORTIMENT 3/8", 103 DELE
Bits til lige kærv, PH-bits, bits m. indvendig sekskant, TX-bits, vendbar skralde, kardanled, topnøgleindsatser, forbindelsesled og adaptere
TOPNØGLESORTIMENT 1/4" og 1/2", 109 DELE
Skruetrækkere, skralder, T-håndtag, topnøgleindsatser, forlængere, kardanled, T-greb, forbindelsesled og adapter
TOPNØGLESORTIMENT 1/4" og 1/2", 32 DELE
Kardanled, bitadapter, topnøgleindsatser, skruetrækker, forbinder, TX-bits m. og uden hul, skralder, T-håndtag, kardanled og forlængere

RINGGAFFELNØGLESORTIMENT, 17 DELE
Ringgaffelnøgler 6 - 22 mm. Kort. Metrisk DIN 3113A/ISO 3318/7738
RINGGAFFELNØGLESORTIMENT, 10 DELE
Ringgaffelnøgler 23 - 34 mm. Kort. Metrisk DIN 3113A/ISO 3318/7738
RINGGAFFELNØGLESORTIMENT, 11 DELE
Ringgaffelnøgler 8 - 22 mm. Kort. Metrisk DIN 3113A/ISO 3318/7738
RINGGAFFELNØGLESORTIMENT, 38 DELE
Ringgaffelnøgler kort (6 - 22 mm), dobbelt gaffelnøgle (6 x 7 - 30 x 32 mm), dobbelt ringnøgler (6 x 7 - 20 x 22 mm) og åben dobbelt ringnøgle (11 mm)
RINGGAFFELNØGLESORTIMENT, 27 DELE
Ringgaffelnøgler, kort type, 6 - 34 mm
MULTIRINGGAFFELNØGLESORTIMENT, 8 DELE
Multiringgaffelnøgler, 8 - 19 mm
RINGGAFFELNØGLESORTIMENT, 29 DELE
Ringgaffelnøgler kort type (7 - 27 mm) og dobbelt ringnøgler (6 x 7 - 30 x 34 mm)

DOBBELT GAFFELNØGLESORTIMENT, 8 DELE
Dobbelt gaffelnøgler, 6 x 7 - 20 x 22 mm. Metrisk
DOBBELT RINGNØGLESORTIMENT, 12 DELE
Dobbelt ringnøgler, 6 x 7 - 30 x 32 mm. Forkrybet. Metrisk DIN 838/ISO 3318
VDE-SKRUETRÆKKERSORTIMENT, 6 DELE
Skruetrækkere med flad lige kærv (0,4 x 2,5 - 1,2 x 6,5 mm) og skruetrækkere med forsænket hoved og PH-kærv (PH0, PH1 og PH2)
SKRUETRÆKKERSORTIMENT, 8 DELE
PH-skruetrækkere (H1 x 30 og H2 x 25 mm) og skruetrækkere lige kærv (4,5 x 90 - 9 x 150)
TX-SKRUETRÆKKERSORTIMENT, 7 DELE
Skruetrækkere m. hul, TX10-TX40
SKRUETRÆKKER- OG T-GREBSSORTIMENT, 25 DELE
Topnøgler m. T-greb, T-grebsskruenøgler, skruetrækkere m. lige kærv, PH-skruetrækkere, finmekanik skruetrækkere og sekskantnøgle
SKRUETRÆKKERSORTIMENT, 21 DELE
Skruetrækkere lige kærv, PH-skruetrækker, spændebåndsskruetrækkere og TX-skruetrækkere. Inkl. skruetrækkere m. laserspids

TANGSORTIMENT, 4 DELE
El-skævbider (160 mm), kombitang (180 mm), fladrundtang (210 mm) og vandpumpetang med trykudløser (250 mm)
SEEGERINGSTANG SORTIMENT, 4 DELE
Seegeringstænger i form A, B, C og D. 45º og 90º. Ø 19 - 60 mm
SEEGERINGSTANG SORTIMENT, 4 DELE
Lige. Til ind- og udvendige ringe. Tænger i form A og C. 140 og 180 mm
SEEGERINGSTANG SORTIMENT, 4 DELE
90º. Til ind- og udvendige ringe. Tænger i form B og D. 130 og 165 mm
SEEGERINGS-, STIFT- OG TANGSORTIMENT, 25 DELE
El-skævbider , kombitang, fladrundtang, vandpumpetang, sikringstænger (type A - D), unbrakonøgler (TX9 - 40) og sekskantnøgler (1,5 - 10 mm)
SEEGERING- OG TANGSORTIMENT, 10 DELE
El-skævbidere (160 og 180 mm), kombitang (180 mm), fladrundtænger (lige og 45°), sikringstænger (type A-D) og vandpumpetang (250 mm)

DORN-, KØRNER- OG MEJSELSORTIMENT, 14 DELE
Fladmejsel (Ø 16 x 125 mm), krydsmejsel (125 mm), kørner (120 mm), drivdorn (spidsbredde 1 - 4 mm) og splitdrivere (spidsbredde 2 - 3 mm)
MEJSEL- OG SPLITDRIVERSORTIMENT, 13 DELE
Fladmejsler (125 og 150 mm), krydsmejsel (125 mm), kørner (120 og 150 mm), drivdorne (bredde 2 og 4 mm), bænkhammer og stiftdorne (bredde 2-6 mm)
FIL- OG SKRABERSORTIMENT, 9 DELE
Pakningsskraber, flad fil, trekant fil, halvrund fil, rund fil, firekant fil, trekantskraber m. ske-form, trekantskraber lige og fladskraber
BITSORTIMENT, 47 DELE
TX-bits (TX20-55), TX-bits m. hul (TX20 - 50), bits indvendig sekskant, XZN-bits (M5 - M12), bitkileform (RI5 - 14), PH-bits (PH2 og PH3) og adaptere
VÆRKTØJSSORTIMENT UNIVERSAL, 19 DELE
Indeholder bl.a. slagskruetrækkere, pakningsskraber, flade mejsler, splitdrivere, biltester, teleskopmagnet, og bænkhammer
SLAGVÆRKTØJSSORTIMENT, 24 DELE
Forseglingsskraber, flad fil, halvrund fil, rund fil, filskaft, flade mejsler, krydsmejsel, kørner, drivdorne, splitdrivere, ridsenål og bænkhamre
Se alle dine fordele, når du mixer og matcher med ORSY