Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
3105-B1:/content/teaser/2019/ORSY Mix & Match/Mix&MatchORSY_katalogside_topbaanner.jpg

Få fleksibilitet med nye værkstedsvogne og værktøjssortimenter fra ORSY. Mix sortimenterne, så de matcher dagens opgaver. Værkstedsvognene kan genopfyldes med sortimenter utallige gange, så du altid har det ved hånden, du skal bruge. Sortimenterne er i lækkert karbon-look, har lang holdbarhed og mærkater med størrelsesangivelser, der giver dig overblik. De passer perfekt til ORSY værkstedsvogne, systemkufferter og reoler.

3105-B1:/content/teaser/2019/ORSY Mix & Match/Katalogoverskrift_vaerkstedsvogne.jpg

VÆRKSTEDSVOGN, BASIC 8.8

Stabil og rummelig med 7 skuffer, der kan trækkes helt ud. 880 x 520 x 985 mm.

VÆRKSTEDSVOGN, WE 7

Stabil og rummelig værkstedsvogn med mange praktiske detaljer. Kan aflåses. 7 skuffer. 850 x 545 x 1055 mm.

VÆRKSTEDSVOGN, WE XXL

Rummelig værkstedsvogn med træplade til professionel brug på værkstedet. 8 skuffer. Kan aflåses. 1200 x 510 x 1030 mm. Rød.

3105-B1:/content/teaser/2019/ORSY Mix & Match/Katalogoverskrift_Topnoeglesortiment.jpg

TOPNØGLESORTIMENT 1/4", 33 DELE

Skruetrækker, skralde, topnøgler, forlængere, kardanled, bitadapter, bit til lige kærv, PH-bits, bits til indvendig sekskant og TX-bits.

TOPNØGLESORTIMENT 1/4", 12 DELE

Sekskantede, lange topnøgleindsatser (4-14 mm)

TOPNØGLESORTIMENT 3/8", 16 DELE

Vendbar skralde, topnøgleindsatser (8-19 mm), forlængere (125 og 250 mm) og kardanled

TOPNØGLESORTIMENT INDV./UDV. TORX, 17 DELE

Topnøgler 40 mm til TX-skruer (E10-E24) og topnøgler 60 mm til TX-skruer (TX20-TX60)

TOPNØGLESORTIMENT 1/2", 23 DELE

Vendbar skralde, sekskantede og korte topnøgler (10-32 mm), forlængere (125 og 250 mm) og kardanled

TOPNØGLESORTIMENT 1/2" TX, 11 DELE

Topnøgler 4-19 mm. Metriske. Længde; 60 mm

TOPNØGLESORTIMENT 1/2" TX, 12 DELE

Topnøgler udvendig til TX-skruer (40 x 120 - 50 x 120 mm og 55 x 140 mm), topnøgler metriske (4 x 60-12 x 140 mm)

TOPNØGLESORTIMENT 1/2", 16 DELE

Topnøgler, lang og metrisk, 10 - 32 mm

TOPNØGLESORTIMENT 1/4" OG 1/2", 56 DELE

Skruetrækker, bit til lige kærv, PH-bits, bits indvendig sekskant, TX-bits, skralder, topnøgleindsatser, forlængere, kardanled og bitadapter

TOPNØGLESORTIMENT 1/4" og 3/8", 31 DELE

Skralder, topnøgleindsatser, forlængere, kardanled og forbindelsesled

TOPNØGLESORTIMENT 3/8", 103 DELE

Bits til lige kærv, PH-bits, bits m. indvendig sekskant, TX-bits, vendbar skralde, kardanled, topnøgleindsatser, forbindelsesled og adaptere

TOPNØGLESORTIMENT 1/4" og 1/2", 109 DELE

Skruetrækkere, skralder, T-håndtag, topnøgleindsatser, forlængere, kardanled, T-greb, forbindelsesled og adapter

TOPNØGLESORTIMENT 1/4" og 1/2", 32 DELE

Kardanled, bitadapter, topnøgleindsatser, skruetrækker, forbinder, TX-bits m. og uden hul, skralder, T-håndtag, kardanled og forlængere

3105-B1:/content/teaser/2019/ORSY Mix & Match/Katalogoverskrift_Ringgaffelnoeglesortiment.jpg

RINGGAFFELNØGLESORTIMENT, 17 DELE

Ringgaffelnøgler 6 - 22 mm. Kort. Metrisk DIN 3113A/ISO 3318/7738

RINGGAFFELNØGLESORTIMENT, 10 DELE

Ringgaffelnøgler 23 - 34 mm. Kort. Metrisk DIN 3113A/ISO 3318/7738

RINGGAFFELNØGLESORTIMENT, 11 DELE

Ringgaffelnøgler 8 - 22 mm. Kort. Metrisk DIN 3113A/ISO 3318/7738

RINGGAFFELNØGLESORTIMENT, 38 DELE

Ringgaffelnøgler kort (6 - 22 mm), dobbelt gaffelnøgle (6 x 7 - 30 x 32 mm), dobbelt ringnøgler (6 x 7 - 20 x 22 mm) og åben dobbelt ringnøgle (11 mm)

RINGGAFFELNØGLESORTIMENT, 27 DELE

Ringgaffelnøgler, kort type, 6 - 34 mm

MULTIRINGGAFFELNØGLESORTIMENT, 8 DELE

Multiringgaffelnøgler, 8 - 19 mm

RINGGAFFELNØGLESORTIMENT, 29 DELE

Ringgaffelnøgler kort type (7 - 27 mm) og dobbelt ringnøgler (6 x 7 - 30 x 34 mm)

3105-B1:/content/teaser/2019/ORSY Mix & Match/Katalogoverskrift_dobbelt gaffelnoeglesortiment.jpg

DOBBELT GAFFELNØGLESORTIMENT, 8 DELE

Dobbelt gaffelnøgler, 6 x 7 - 20 x 22 mm. Metrisk

DOBBELT RINGNØGLESORTIMENT, 12 DELE

Dobbelt ringnøgler, 6 x 7 - 30 x 32 mm. Forkrybet. Metrisk DIN 838/ISO 3318

3105-B1:/content/teaser/2019/ORSY Mix & Match/Katalogoverskrift_Skruetraekkersortiment.jpg

VDE-SKRUETRÆKKERSORTIMENT, 6 DELE

Skruetrækkere med flad lige kærv (0,4 x 2,5 - 1,2 x 6,5 mm) og skruetrækkere med forsænket hoved og PH-kærv (PH0, PH1 og PH2)

SKRUETRÆKKERSORTIMENT, 8 DELE

PH-skruetrækkere (H1 x 30 og H2 x 25 mm) og skruetrækkere lige kærv (4,5 x 90 - 9 x 150)

TX-SKRUETRÆKKERSORTIMENT, 7 DELE

Skruetrækkere m. hul, TX10-TX40

SKRUETRÆKKER- OG T-GREBSSORTIMENT, 25 DELE

Topnøgler m. T-greb, T-grebsskruenøgler, skruetrækkere m. lige kærv, PH-skruetrækkere, finmekanik skruetrækkere og sekskantnøgle

SKRUETRÆKKERSORTIMENT, 21 DELE

Skruetrækkere lige kærv, PH-skruetrækker, spændebåndsskruetrækkere og TX-skruetrækkere. Inkl. skruetrækkere m. laserspids

3105-B1:/content/teaser/2019/ORSY Mix & Match/Katalogoverskrift_Sortiment taenger.jpg

TANGSORTIMENT, 4 DELE

El-skævbider (160 mm), kombitang (180 mm), fladrundtang (210 mm) og vandpumpetang med trykudløser (250 mm)

SEEGERINGSTANG SORTIMENT, 4 DELE

Seegeringstænger i form A, B, C og D. 45º og 90º. Ø 19 - 60 mm

SEEGERINGSTANG SORTIMENT, 4 DELE

Lige. Til ind- og udvendige ringe. Tænger i form A og C. 140 og 180 mm

SEEGERINGSTANG SORTIMENT, 4 DELE

90º. Til ind- og udvendige ringe. Tænger i form B og D. 130 og 165 mm

SEEGERINGS-, STIFT- OG TANGSORTIMENT, 25 DELE

El-skævbider , kombitang, fladrundtang, vandpumpetang, sikringstænger (type A - D), unbrakonøgler (TX9 - 40) og sekskantnøgler (1,5 - 10 mm)

SEEGERING- OG TANGSORTIMENT, 10 DELE

El-skævbidere (160 og 180 mm), kombitang (180 mm), fladrundtænger (lige og 45°), sikringstænger (type A-D) og vandpumpetang (250 mm)

3105-B1:/content/teaser/2019/ORSY Mix & Match/Katalogoverskrift_Oevrige sortimenter.jpg

DORN-, KØRNER- OG MEJSELSORTIMENT, 14 DELE

Fladmejsel (Ø 16 x 125 mm), krydsmejsel (125 mm), kørner (120 mm), drivdorn (spidsbredde 1 - 4 mm) og splitdrivere (spidsbredde 2 - 3 mm)

MEJSEL- OG SPLITDRIVERSORTIMENT, 13 DELE

Fladmejsler (125 og 150 mm), krydsmejsel (125 mm), kørner (120 og 150 mm), drivdorne (bredde 2 og 4 mm), bænkhammer og stiftdorne (bredde 2-6 mm)

FIL- OG SKRABERSORTIMENT, 9 DELE

Pakningsskraber, flad fil, trekant fil, halvrund fil, rund fil, firekant fil, trekantskraber m. ske-form, trekantskraber lige og fladskraber

BITSORTIMENT, 47 DELE

TX-bits (TX20-55), TX-bits m. hul (TX20 - 50), bits indvendig sekskant, XZN-bits (M5 - M12), bitkileform (RI5 - 14), PH-bits (PH2 og PH3) og adaptere

VÆRKTØJSSORTIMENT UNIVERSAL, 19 DELE

Indeholder bl.a. slagskruetrækkere, pakningsskraber, flade mejsler, splitdrivere, biltester, teleskopmagnet, og bænkhammer

SLAGVÆRKTØJSSORTIMENT, 24 DELE

Forseglingsskraber, flad fil, halvrund fil, rund fil, filskaft, flade mejsler, krydsmejsel, kørner, drivdorne, splitdrivere, ridsenål og bænkhamre



Se alle dine fordele, når du mixer og matcher med ORSY