Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ORSY-boks

ORSY-BOKS 2.1.1 (114X82X110MM, B/D/H)

Varenr. 5581036002

EAN 4046777359596

Prisvisning for kunder efter login
ORSY-boks

Varenr. 5581036002
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
Et variabelt rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. ORSY-boksene kan kombineres individuelt med alle systemorganiseringsdele.

Kompatibilitet takket være gitterdimensioner


Produktdimensioner baseret på gitterdimensioner, så boksene kan arrangeres individuelt i ORSY-systemkuffertten.



Sikker fastgørelse i systemkuffert


  • Gitterfødder fastgør boksene til kuffertbunden, så de holdes på plads

  • Det transparente låg forhindrer indholdet i at blive rodet


Individuelt justerbare


Bokse kan ydermere inddeles individuelt ved hjælp af skilleelementerne.



Kan også bruges på værkstedsvægge eller montagestationer


En rille gør, at boksen kan hænge på montageskinner.



Nem identificering af boksens indhold


Integreret, let forskudt etiketområde.

Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Systemmål

2.1.2

Farve

Rød

Bredde

114 mm

Dybde

82 mm

Højde

110 mm

Materiale

ABS

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skinne til systemophængning

SKINNE TIL ORSY-BOKS L.495 MM

Til systembokse
x 1 stk.
Skinne til systemophængning

SKINNE TIL ORSY-BOKS L.990 MM

Til systembokse
x 1 stk.
Skilleelement til ORSY-boks Til individuel opdeling i systembokse

SKILLEPLADE-ORSY-BOKS 70X8X98MM, B/D/H

Til personlig tilpasning af inddeling i systembokse
x 4 stk.