ORSY-boks
ORSY-BOKS 2.4.2 (114X334X110MM, B/D/H)
Varenr. 5581036012
EAN 4046777360240
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompatibilitet takket være gitterdimensioner
Produktdimensioner baseret på gitterdimensioner, så boksene kan arrangeres individuelt i ORSY-systemkuffertten.
Sikker fastgørelse i systemkuffert
- Gitterfødder fastgør boksene til kuffertbunden, så de holdes på plads
- Det transparente låg forhindrer indholdet i at blive rodet
Individuelt justerbare
Bokse kan ydermere inddeles individuelt ved hjælp af skilleelementerne.
Kan også bruges på værkstedsvægge eller montagestationer
En rille gør, at boksen kan hænge på montageskinner.
Nem identificering af boksens indhold
Integreret, let forskudt etiketområde.
Systemmål | 2.4.2 |
Farve | Rød |
Bredde | 114 mm |
Dybde | 334 mm |
Højde | 110 mm |
Materiale | ABS |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!