Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ORSY-boks

ORSY-boks
ORSY-BOKS 8.1.2 (462X82X110MM, B/D/H)

Varenr. 5581036011

EAN 4046777360073

Prisvisning for kunder efter login
ORSY-boks

Varenr. 5581036011

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Et variabelt rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. ORSY-boksene kan kombineres individuelt med alle systemorganiseringsdele.

Kompatibilitet takket være gitterdimensioner


Produktdimensioner baseret på gitterdimensioner, så boksene kan arrangeres individuelt i ORSY-systemkuffertten.



Sikker fastgørelse i systemkuffert


  • Gitterfødder fastgør boksene til kuffertbunden, så de holdes på plads

  • Det transparente låg forhindrer indholdet i at blive rodet


Individuelt justerbare


Bokse kan ydermere inddeles individuelt ved hjælp af skilleelementerne.



Kan også bruges på værkstedsvægge eller montagestationer


En rille gør, at boksen kan hænge på montageskinner.



Nem identificering af boksens indhold


Integreret, let forskudt etiketområde.

Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Systemmål

8.1.2

Farve

Rød

Bredde

462 mm

Dybde

82 mm

Højde

110 mm

Materiale

ABS

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skilleelement til ORSY-boks Til individuel opdeling i systembokse

SKILLEPLADE-ORSY-BOKS 70X8X98MM, B/D/H

Til personlig tilpasning af inddeling i systembokse
x 4 stk.
Skinne til systemophængning

SKINNE TIL ORSY-BOKS L.495 MM

Til systembokse
x 1 stk.
Skinne til systemophængning

SKINNE TIL ORSY-BOKS L.990 MM

Til systembokse
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger