Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Oliefilternøgle, Volvo Diam. 86 mm x bi-ottekantet

Oliefilternøgle til Volvo
OLIEFILTERNØGLE 16KT., VOLVO 86MM

Varenr. 1952003228

EAN 4062856842391

Prisvisning for kunder efter login
Oliefilternøgle, Volvo Diam. 86 mm x bi-ottekantet

Varenr. 1952003228
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
Til løsning og præcis momenttilspænding af plastfilterkabinettets dæksel ved skift af filterindsatsen

Med 1/2" dobbeltdrev og bredde over fladerne 21 mm

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til 1,5/2,0 l benzin- og 2,0 l dieselmotorer med oliefilter 31372212

  • S60 XC/S60/V60 (fra 2011), S80 (fra 2007), S90/V90 (fra 2017), V40 (fra 2013), V40 XC/V60 XC/V70 (fra 2008), V70/XC70 (fra 2008), XC60/XC70 (fra 2008), XC90 (fra 2016)

  • Skal anvendes på samme måde som værktøj OEM 9997499

Maks. spændebredde

86 mm

Produktvægt (pr. vare)

390,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger