Oliefilternøgle med 3/8" drev til VW 2.0 TDI, Audi
Oliefilternøgle, 12 riller, 3/8", VW/Audi 76,8 mm
OLIEFILTERNØGLE 3.8 Ø 76,8MM 12 KT.
Varenr. 1952003176
EAN 4058794286953
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
Egnet til oliefilterblikpatroner og plasthætter
- Robust metalkonstruktion frigør også fastsiddende oliefiltre
- Ultraslank facon til brug under trange pladsforhold
- 3/8" firkantdrev muliggør stramning iht. producentens specifikationer
- Stort udvalg til talrige modeller og typer
- Flere størrelser fås ved henvendelse
Maks. spændebredde | 76,8 mm |
Gevind | 3/8 |
Antal låselåg | 12 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 220,000 g |