Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Oliefilterskraldenøgle

Oliefilterskraldenøgle
OLIEFILTERNØGLE MAX 106MM

Varenr. 071457 14

EAN 4024835856461

Prisvisning for kunder efter login
Oliefilterskraldenøgle

Varenr. 071457 14
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
Til enkel og hurtig udskiftning af oliefilter vha. skraldenøgleprincippet

Der opnås en skraldevirkning på oliefilteret med de tandede, hængslede kæber

Minimal rotationsvinkel på kun 5° gør det muligt at arbejde på steder med meget begrænset plads

Justeringshjælp angiver automatisk den optimale forspænding

På den måde bruger du altid den ideelle skraldeindstilling

Ergonomisk formet håndtag

Ubesværet arbejde

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. spændebredde

106 mm

Produktvægt (pr. vare)

316,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger