Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Omstillingsanlæg til byggeplads, kuffertmodel

Bærbar strømfordelerboks
BYGGETAVLE CC16A

Varenr. 0774765416

EAN 5710190473007

Prisvisning for kunder efter login
Omstillingsanlæg til byggeplads, kuffertmodel

Varenr. 0774765416

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Økonomisk og let underpanel til brug på byggepladser

- Robust og stærkt underpanel indbygget i et kompakt hus, fremstillet i Finland


- Separate sikringer til trefaset strøm og til almindelig stikkontakt

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Effekt

2 CEE 16 A, 5-polet, 400 V, Fire DK stødsikre fatninger 13 A, 230 V

Fatningstype

2 CEE 16 A, 5P, 400 V, Fire fatninger 2P+PE, 13 A

Indgang

CEE 16 A, 5-polet, 400 V

Kabelforbindelse

Uden kabel

IP-beskyttelsesklasse

IP 44

Længde x bredde x højde

275 x 105 x 320 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger