Omstillingsanlæg til byggeplads, kuffertmodel
Bærbar strømfordelerboks
BYGGETAVLE CC32A
Varenr. 0774765432
EAN 5710190473212
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Økonomisk og let underpanel til brug på byggepladser
- Robust og stærkt underpanel indbygget i et kompakt hus, fremstillet i Finland
- Separate sikringer til trefaset strøm og til almindelig stikkontakt
Effekt | 1 CEE 32 A, 5-polet, 400 V, 1 CEE 16 A, 5-polet, 400 V, Fire DK stødsikre fatninger 13 A, 230 V |
Fatningstype | 1 CEE 32 A, 5P, 400 V, 1 CEE 16 A, 5P, 400 V, Fire fatninger 2P+PE, 13 A |
Indgang | CEE 32 A, 5-polet, 400 V |
Kabelforbindelse | Uden kabel |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Længde x bredde x højde | 275 x 105 x 320 mm |