Opbevaringsbakke til riffelpladeboks til ladvognskøretøjer
Opbevaringsbakke til enkeltkasse
OPBEVARINGSBOKS LANG 1640MM TIL VARI1
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til opbevaring af små genstande
- Samlet højde, inkl. ophæng: 140 mm
- Bakken strækker sig i hele boksens længde
Bredde | 180 mm |
Længde | 1640 mm |
Højde | 70 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 2.440 kg |
Materiale | Aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!