Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Opbevaringsboks W-KLT 2.0

Opbevaringsboks W-KLT 2.0
W-KLT2.0 2115 GRÅ 200X150X150MM

Varenr. 1967600175

EAN 4060052810718

Prisvisning for kunder efter login
Opbevaringsboks W-KLT 2.0

Varenr. 1967600175
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
  • DIREKTE. SIKKER. PRAKTISK.

  • Nem adgang: ingen tværstang

  • 2-trins foldemekanisme

  • Åbnes med et tryk på en knap

  • Etiketområde: VDA-foldeetiket
Bemærk

Beholderen fås i forskellige farver og/eller med dit firmalogo på forespørgsel!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Størrelse

2115

Farve

RAL 7037 MOSGRØN

Længde (L1)

197 mm

Bredde (B2)

148 mm

Højde (H2)

147 mm

Indvendig bredde (B1)

125 mm

Indvendig længde (L3)

175 mm

Indvendig højde (H1)

129 mm

Materiale

Plast

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skillevæg

W-KLT 2115 SKILLERUM