Opbevaringsboks W-KLT 2.0
Opbevaringsboks W-KLT 2.0
W-KLT2.0 3215 GRÅ 300X200X150MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- DIREKTE. SIKKER. PRAKTISK.
- Nem adgang: ingen tværstang
- 2-trins foldemekanisme
- Åbnes med et tryk på en knap
- Etiketområde: VDA-foldeetiket
Beholderen fås i forskellige farver og/eller med dit firmalogo på forespørgsel!
Størrelse | 3215 |
Farve | RAL 7037 MOSGRØN |
Længde (L1) | 299 mm |
Bredde (B2) | 198 mm |
Højde (H2) | 147 mm |
Indvendig bredde (B1) | 175 mm |
Indvendig længde (L3) | 275 mm |
Indvendig højde (H1) | 115 mm |
Materiale | Plast |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!