Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Opbevaringsboks W-KLT 2.0

Opbevaringsboks W-KLT 2.0
W-KLT2.0 4115 GRÅ 400X150X150MM

Varenr. 1967600178

EAN 4060052811982

Prisvisning for kunder efter login
Opbevaringsboks W-KLT 2.0

Varenr. 1967600178
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
  • DIREKTE. SIKKER. PRAKTISK.

  • Nem adgang: ingen tværstang

  • 2-trins foldemekanisme

  • Åbnes med et tryk på en knap

  • Etiketområde: VDA-foldeetiket
Bemærk

Beholderen fås i forskellige farver og/eller med dit firmalogo på forespørgsel!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Størrelse

4115

Farve

RAL 7037 MOSGRØN

Længde (L1)

396 mm

Bredde (B2)

148 mm

Højde (H2)

147 mm

Indvendig bredde (B1)

148 mm

Indvendig længde (L3)

371 mm

Indvendig højde (H1)

115 mm

Materiale

Plast

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skillevæg

W-KLT 2115 SKILLERUM