Opbevaringsboks W-KLT 2.0
Opbevaringsboks W-KLT 2.0
W-KLT2.0 4315 GRÅ 400X300X150MM
Varenr. 1967600177
EAN 4060052811951
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
- DIREKTE. SIKKER. PRAKTISK.
- Nem adgang: ingen tværstang
- 2-trins foldemekanisme
- Åbnes med et tryk på en knap
- Etiketområde: VDA-foldeetiket
Bemærk
Beholderen fås i forskellige farver og/eller med dit firmalogo på forespørgsel!
Størrelse | 4315 |
Farve | RAL 7037 MOSGRØN |
Længde (L1) | 396 mm |
Bredde (B2) | 300 mm |
Højde (H2) | 147 mm |
Indvendig bredde (B1) | 275 mm |
Indvendig længde (L3) | 371 mm |
Indvendig højde (H1) | 115 mm |
Materiale | Plast |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!