Opbevaringsboks W-KLT
Opbevaringsboks W-KLT
PVC-KASSE W-KLT 2115
Varenr.
0962215001
EAN 4049557992082
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til opbevaring af små genstande, forbrugsartikler og bulkgods på en overskuelig måde.
- Giver adgang til indholdet, når de stables, og giver en pladsbesparende måde at opbevare beholdere på
- Slagfast og brudsikker
- Sliskmateriale: ABS
![]() | |
Størrelse | 2115 |
Farve | Sort |
Længde (L1) | 197 mm |
Maks. længde (L2) | 290 mm |
Bredde (B2) | 148 mm |
Højde (H2) | 147 mm |
Indvendig bredde (B1) | 117 mm |
Indvendig længde (L3) | 155 mm |
Indvendig højde (H1) | 129 mm |
Materiale | Polypropylen - PP |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!