Opbevaringsboks W-KLT
Opbevaringsboks W-KLT
W-KLT 4315 PLAST KASSE 400X300X150 SORT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Giver adgang til indholdet, når de stables, og giver en pladsbesparende måde at opbevare beholdere på
- Slagfast og brudsikker
- Sliskmateriale: ABS
![]() | |
Størrelse | 4315 |
Farve | Sort |
Længde (L1) | 396 mm |
Maks. længde (L2) | 486 mm |
Bredde (B2) | 298 mm |
Højde (H2) | 147 mm |
Indvendig bredde (B1) | 265 mm |
Indvendig længde (L3) | 335 mm |
Indvendig højde (H1) | 115 mm |
Materiale | PP - polypropylen |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!