Opbevaringsboks med dæksel
Opbevaringsboks med låg
RØD SMARTBOX M. LOGO
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Bæreevne op til maks. 40 kg
- Maks. stablingsvægt 500 kg
Anvendelseseksempel: Kasserne er også velegnede til transport og opbevaring af alle typer fødevarer.
Farve | Rød |
Længde (L1) | 400 mm |
Bredde (B2) | 300 mm |
Højde (H2) | 270 mm |
Indvendig bredde (B1) | 255 mm |
Indvendig længde (L3) | 356 mm |
Højde (fra gulv til stabelkant) | 255 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)